| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1036866301 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4002221041288 |
| |
|
| | |
| Meßmer COLD TEA sparkling in der Dose Eiskalt mal was Neues ausprobieren! Mit Cold Tea sparkling, dem ersten Meßmer-Tee, der zischt. Ein leckeres Erfrischungsgetränk mit aufgebrühtem Tee und prickelnder Kohlensäure. Meßmer Cold Tea sparkling enthält nur wenige Kalorien und die natürliche Süße des Rohrzuckers. Probiere den Klassiker mit der zitronigen Note: Schwarzer Tee Zitrone. Übrigens ist die Dose zu mindestens 99,1% recyclefähig. Also, denk an die Umwelt und wirf sie nicht unachtsam weg. Zubereitung von Meßmer COLD TEA Lass es zischen: Mit jeder gut gekühlten Dose Meßmer Cold Tea sparkling eröffnest du das Gefühl eines warmen Sommertags. kaufen kühlen eiskalt genießen Meßmer COLD TEA bestellen bei uns Online-Shop können Sie Meßmer COLD TEA Sorten unkompliziert online bestellen und kaufen. Profitieren Sie von unserer schnellen Lieferung und genießen Sie mit Meßmer COLD TEA erfrischenden Teegenuss Zuhause. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 330ml Meßmer Cold Tea sparkling Schwarzer Tee Zitrone Zutaten: 92% Schwarzer Tee-Aufguss (Wasser, Schwarztee), Rohrzucker, 3% Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat, Kohlensäure, natürliches Aroma, Zitronengrasextrakt, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure. Aufbewahrungshinweise: Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Hersteller / Importeur Ostfriesische Tee Gesellschaft GmbH & Co. KG Bosteler Feld 6 21218 Seevetal Nährwertangaben pro 100 ml Brennwert 80 kJ / 19 kcal Fett 0 g davon gesättigte Fettsäuren 0 g Kohlenhydrate 4,5 g davon Zucker 4,3 g Eiweiß 0 g Salz 0 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwarztee, meßmer schwarztee, schwarzer tee, meßmer, cold, tea, sparkling, schwarzer, tee, zitrone, dose, schwarztee, kalt |
| | |
| |