| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1036507254 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 9001475002927 |
| |
|
| | |
| Willi Dungl Bio Ingwer-Kurkuma Die belebende Bio Teemischung vereint die Schätze der Natur und greift dabei auf Jahrhunderte altes Wissen zurück. In Willi Dungl's "Ingwer-Kurkuma" Teekomposition kommt die Wunderknolle Ingwer zum Einsatz. Die alten Römer belegten die Pflanze aufgrund ihres Werres einst mit hohen Steuern. Und in Asien nutzt man die natürliche Kraft des Ingwers bereits sehr mehr als 3000 Jahren. Er wärmt und aktiviert und ist damit ein beliebter Kraftspender. Dazu gesellt sich Kurkuma, der ebenfalls seit Jahrtausenden von Kulturen auf der ganzen Welt verwendet und für seine wohltuenede Eigenschaft geschätzt wird. Hagebutten, Äpfel und Zimt geben der hochwertigen Bio Teemischung ihre feine Note. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 20 Doppelkammerbeutel – einzeln verpackt. Zutaten: Ingwer (32%), Kurkuma (26%), Äpfel, Hagebutten, Zimt Aufbewahrungshinweise: Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Hersteller / Importeur Hergestellt in Österreich Teekanne GmbH Gastro / GV Division Münchner Bundesstr. 120 A-5020 Salzburg Nährwertangaben 100 ml* % Brennwert 3 kJ / 1 kcal 0 % Fett <0,1 g 0 % davon gesättigte Fettsäuren <0,1 g 0 % Kohlenhydrate <0,1 g 0 % davon Zucker <0,1 g 0 % Eiweiß 0,1 g 0 % Salz 0,01 g 0 % *bei einer Zubereitung eines Beutels mit 200ml Wasser (= 1 Tasse)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Willi Dungl, Ingwer, Kurkuma, Beutel, Bio, Tee |
| | |
| |