| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1036507252 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 9001475040387 |
| |
|
| | |
| Willi Dungl Bio Bergkräuter In den Bergen, wo die Natur unberührt ist, bleibt die Reinheit der Kräuter bewahrt. Daher überrascht es nicht, dass viele Schätze der Natur dort beheimatet sind. Mit Willi Dungl "Bergkräuter" erleben Sie den puren Geschmack der Berge. Nur die besten Kräuter werden in höchster Bio-Qualität sorgsam ausgewählt und schonend verarbeitet. Dies führt zu einem köstlichen Tee-Genuss und lässt die Kräuter ihre Eigenschaften entfalten: Pfefferminze und Melisse sorgen für eine befreite Atmung. Dies ist schon seit der Antike bekannt und ist auch heute noch hoch geschätzt. Fenchel und Krauseminze sind beruhigend und angenehm für die Verdauung. Salbe, Thymian und Hopfen verleihen dem Tee seine feine Note. Brombeerblätter, Äpfel, Hagebuttem und Lemongras runden diese Bio Teekomposition geschmacklich perfekt ab. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 20 Doppelkammerbeutel – einzeln verpackt. Zutaten: Äpfel*, Krauseminze*, Fenchel*, Brombeerblätter*, Pfefferminze*, Melisse*, Hagebutten*, Lemongras*, Salbei*, Hopfen*, Thymian* *100% aus kontrolliert biologischen Anbau Aufbewahrungshinweise: Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Hersteller / Importeur Hergestellt in Österreich Teekanne GmbH Gastro / GV Division Münchner Bundesstr. 120 A-5020 Salzburg Nährwertangaben 100 ml* % Brennwert 8 kJ / 2 kcal 0 % Fett <0,1 g 0 % davon gesättigte Fettsäuren <0,1 g 0 % Kohlenhydrate 0,3 g 0 % davon Zucker 0,2 g 0 % Eiweiß 0,2 g 0 % Salz 0,01 g 0 % *bei einer Zubereitung eines Beutels mit 200ml Wasser (= 1 Tasse)
|
| | |
| | | |
| | | |
| |