| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1036169790 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8711000506417 |
| |
|
| | |
| Der lösliche Kaffee Jacobs 2in1 Sticks ist ideal für alle Kaffeeliebhaber, die viel unterwegs sind und dabei nicht auf eine gute Tasse Jacobs Kaffee verzichten wollen. Jacobs 2in1 Instant-Sticks enthalten löslichen Bohnenkaffee mit Kaffeeweißer. Die Zubereitung ist unkompliziert und geht schnell und einfach von der Hand: Kaffee-Stick in eine Tasse leeren, mit heißem Wasser aufgießen, umrühren – fertig ist der leckere Löskaffee. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 140g Jacobs 2in1 = 10 Portionen Zubereitung Becherportion aufreißen und den Inhalt in einen Becher geben, mit ca. 180 ml heißem, nicht mehr kochendem Wasser aufgießen, umrühren und genießen. Zutaten Glukosesirup, Magermilchpulver , löslicher Bohnenkaffee (9,9%), Kokosfett (ganz gehärtet), Stabilisatoren (E340, E452), Milcheiweiß , Emulgatoren (E471, E481), Trennmittel (E551) Aufbewahrungshinweise Trocken lagern und vor Wärme schützen. Hersteller / Importeur Jacobs Douwe Egberts 1011 DK Amsterdam // The Netherlands Nährwertangaben Pro 100g 1 Portion (14) Brennwert 1715 kJ / 405 kcal 240 kJ / 57 kcal Fett 9,0 g 1,3 g davon gesättigte Fettsäuren 8,8 g 1,2 g Kohlenhydrate 72 g 10 g davon Zucker 33 g 4,7 g Ballaststoffe 2,5 g 0,4 g Eiweiß 7,1 g 1,0 g Salz 0,35 g 0,05 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kaffee portioniert, jacobs, 2, in, 1, 10, portionen, sticks, Classic, beutel, bohnenkaffee |
| | |
| |