| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1035593802 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4009300017530 |
| |
|
| | |
| Teekanne frio Rhabarber-Kirsche erfrischender Früchtetee Genieße das fruchtige Aroma von frio Rhabarber-Kirsche von Teekanne. Der erfrischend-fruchtige Teegenuss schmeckt herrlich nach spritzigen Rhabarber, gepaart mit der süße von Kirschen. frio Rhabarber-Kirsche ist ein schnell zubereiteter Früchtetee, denn du benötigst ledigliche den frio-Teebeutel und kaltes Wasser. Danach genieße sommerliches Tee-Feeling zu Hause, als Durstlöscher unterwegs und nach dem Sport. frio Tee zum kalt aufgießen Für die Zubereitung von frio Früchtetee von Teekanne brauchst du kein kochendes Wasser, denn frio Tee wurde speziell für die Zubereitung mit kaltem Wasser entwickelt. Schnell trinkbereit genießen - ganz ohne Wasserkocher. Die frio-Teebeutel einfach in einem Glas mit der vorgesehenen Wassermenge aufgießen und nach 5-8 Minuten Ziehzeit genießen. Teekanne frio – Früchtetee ohne Kalorien frio Rhabarber-Kirsche von Teekanne eine gute Alternative zu gezuckerten Früchtetees. Das wunderbar erfrischende Aroma von Rhabarber und Kirsche genießen Sie zuckerfrei kalorienfrei bei vollem Geschmack Dafür sorgen die fruchtigen Zutaten aus Hibiskus, Hagebutten und Äpfel. frio Rhabarber-Kirsche von Teekanne enthält die Süße aus Süßblättern. Die verwendeten Aromen sind laktosefrei, glutenfrei und vegan. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: Teekanne frio Rhabarber-Kirsche, 18 Teebeutel Zutaten Hibiskus (49%), Hagebutten (21%), Äpfel (19%), Süßblätter, Rhabarberaroma, Kirscharoma, Kirschgranulat, Rhabarber Zubereitung: Teebeutel mit kaltem Leitungswasser aufgießen und 5-8 Minuten ziehen Lassen. Den Tee nach der Zubereitung zeitnah verzehren. Für Säuglinge und Kleinkinder nicht empfohlen. Aufbewahrungshinweise: Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Hersteller / Importeur Teekanne GmbH & Co.KG Kevelaerer Str. 21-23 40526 Düsseldorf Nährwertangaben 100 ml Tee* enthalten durchschnittlich Brennwert 8 kJ / 2 kcal Fett <0,1 g davon gesättigte Fettsäuren <0,1 g Kohlenhydrate 0,3 g davon Zucker 0,2 g Eiweiß 0,2 g Salz 0,01 g * bei einer Zubereitung eines Beutels mit 200 ml Wasser (= 1 Tasse)
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4YWAF | | | | 10 | | € 4,99* | ab € 2,85* | € 3,90* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,14* | € 5,34* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 3,56* | € 5,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4YWAF | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 0,05 Kilogramm (ab € 57,00* pro Kilogramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 39,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4YWAF | | Versand: Lager 4YWAF | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 53,90* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4YWAF | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|