| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1035451257 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3474340088085 |
| |
|
| | |
| Chocolaterie Monbana Pure Cocoa 100% Kakao, 150g - Trinkschokolade Die Trinkschokolade von Monbana ist eine besondere Spezialität aus dem Hause des französischen Chocolatier. Die Kreationen aus französischer Schokolade ist von exklusiver Qualität und versprechen einen einzigartigen Genuss. Chocolaterie Monbana Pure Cocoa 100% Kakao schmeckt heiß und kalt Das süße Geschmackserlebnis von vollmundigem Monbana Pure Cocoa 100% Kakaopulver ist heiß wie kalt ein Hochgenuss. Monbana Pure Cocoa 100% Kakao ist gut löslich und schmeckt mit warmer Milch herrlich schokoladig. Aufgegossen mit kalter Milch ist es ein erfrischender Genuss. Chocolaterie Monbana Pure Cocoa 100% Kakao günstig kaufen Monbana Pure Cocoa 100% Kakaopulver aus Frankreich können Sie bei uns bequem online bestellen und günstig kaufen. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 150 Gramm Chocolaterie Monbana Pure Cocoa 100% Kakao Zubereitung Das extra feine Pulver ist hervorragend geeignet für Backwaren, sowie für die Zubereitung von Getränken. Zutaten Kakaopulver alkalisiert: Kakaopulver, Säureregulator: E501. Kann Spuren von glutenhaltigem Getreide, Soja, Eiern, Sellerie, Sulfiten, Milch und Schalenfrüchten enthalten. Aufbewahrungshinweise: Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Hersteller / Importeur Chocolateria Monbana P.A. de la Hainaud 53500 Ernee, France Nährwertangaben pro 100g Brennwert 1688 kJ / 407 kcal Fett 21 g davon gesättigte Fettsäuren 13 g Kohlenhydrate 16 g davon Zucker 0,4 g Ballaststoffe 30 g Eiweiß 24 g Salz 0,04 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: heiße schokolade, Chocolaterie, Monbana, kakao, pure, cocoa, pulver, trinkschokolade, chocolate |
| | |
| |