| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1035449243 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3474340090620 |
| |
|
| | |
| Chocolaterie Monbana Trésor Blanc, 500g - Trinkschokolade Die Trinkschokolade von Monbana ist eine besondere Spezialität aus dem Hause des französischen Chocolatier. Die Kreationen aus französischer Schokolade ist von exklusiver Qualität und versprechen einen einzigartigen Genuss. Chocolaterie Monbana Trésor Blanc schmeckt heiß und kalt Das süße Geschmackserlebnis von vollmundigem Monbana Trésor Blanc weißes Kakaopulver ist heiß wie kalt ein Hochgenuss. Monbana Trésor Blanc ist gut löslich und schmeckt mit warmer Milch herrlich schokoladig. Aufgegossen mit kalter Milch ist es ein erfrischender Genuss. Chocolaterie Monbana Trésor Blanc günstig kaufen Monbana Trésor Blanc weißes Kakaopulver aus Frankreich können Sie bei uns bequem online bestellen und günstig kaufen. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 500 Gramm Chocolaterie Monbana Trésor Blanc Zubereitung Mit Milch zubereiten. Zubereitung mit der Dampfdüse oder mit dem Milcherwärmer. Zubereitung für Getränk aus Weißer Schokolade. Zutaten weiße Schokolade 40% (Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Magermilchpulver), Zucker, Magermilchpulver, modifizierte Maisstärke, Verdickungsmittel: Johannisbrotkernmehl, Aromen, Farbstoffe: E160a-E101i. Kann Spuren von glutenhaltigem Getreide, Soja, Eiern, Sellerie, Sulfiten, Milch und Schalenfrüchten enthalten. Aufbewahrungshinweise: Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Hersteller / Importeur Chocolateria Monbana P.A. de la Hainaud 53500 Ernee, France Nährwertangaben pro 100g Brennwert 1800 kJ / 427 kcal Fett 11 g davon gesättigte Fettsäuren 6,6 g Kohlenhydrate 69 g davon Zucker 59 g Eiweiß 11 g Salz 0,39 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: heiße schokolade, Chocolaterie, Monbana, Trésor, Blanc, weiße, Schokolade, Kakao, pulver |
| | |
| |