| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1035445706 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3474341200554 |
| |
|
| | |
| Chocolaterie Monbana Trésor, 1000g - Trinkschokolade Die Trinkschokolade von Monbana ist eine besondere Spezialität aus dem Hause des französischen Chocolatier. Die Kreationen aus französischer Schokolade ist von exklusiver Qualität und versprechen einen einzigartigen Genuss. Chocolaterie Monbana Trésor schmeckt heiß und kalt Das süße Geschmackserlebnis von vollmundigem Monbana Trésor Kakao ist heiß wie kalt ein Hochgenuss. Monbana Trésor ist gut löslich und schmeckt mit warmer Milch herrlich schokoladig. Aufgegossen mit kalter Milch ist es ein erfrischender Schoko-Genuss. Chocolaterie Monbana Trésor günstig kaufen Monbana Trésor Kakaopulver aus Frankreich können Sie bei uns bequem online bestellen und günstig kaufen. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 1000 Gramm Chocolaterie Monbana Trésor Zubereitung Mit Milch zubereiten. Zubereitung mit der Dampfdüse oder mit dem Milcherwärmer. Zubereitung für Getränk aus Kakaopulver Zutaten 90% Schokoladenpulver (Zucker, mindestens 33% Kakao), Weizenstärke, Verdickungsmittel: Xanthan, Aroma. Kann Spuren von glutenhaltigem Getreide, Soja, Eiern, Sellerie, Sulfiten, Milch und Schalenfrüchten enthalten. Aufbewahrungshinweise: Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Hersteller / Importeur Chocolateria Monbana P.A. de la Hainaud 53500 Ernee, France Nährwertangaben pro 100g Brennwert 1610 kJ / 382kcal Fett 7,0 g davon gesättigte Fettsäuren 4,2 g Kohlenhydrate 68 g davon Zucker 57 g Eiweiß 6,5 g Salz 0,05 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: heiße schokolade, Chocolaterie, Monbana, Trésor, Schokolade, Kakao, pulver |
| | |
| |