| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1035445673 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3474340020375 |
| |
|
| | |
| Chocolaterie Monbana Suprême, 1000g - Trinkschokolade Die Trinkschokolade von Monbana ist eine besondere Spezialität aus dem Hause des französischen Chocolatier. Die Kreationen aus französischer Schokolade ist von exklusiver Qualität und versprechen einen einzigartigen Genuss. Durch die Maisstärke im Produkt ergibt sich eine dickflüssige, cremige Trinkschokolade und ein intensives Kakaoerlebnis. Chocolaterie Monbana Suprême schmeckt heiß und kalt Das süße Geschmackserlebnis von vollmundigem Monbana Suprême Kakao ist heiß wie kalt ein Hochgenuss. Monbana Suprême ist gut löslich und schmeckt mit warmer Milch herrlich schokoladig. Aufgegossen mit kalter Milch ist es ein erfrischender Schoko-Genuss. Chocolaterie Monbana Suprême günstig kaufen Monbana Suprême Kakaopulver aus Frankreich können Sie bei uns bequem online bestellen und günstig kaufen. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 1000 Gramm Chocolaterie Monbana Suprême Zubereitung Mit Milch zubereiten. Zubereitung mit der Dampfdüse oder mit dem Milcherwärmer. Zubereitung für Creme aus Schokoladenpulver. Zutaten 92% Schokoladenpulver (Zucker, Kakao), modifizierte Maisstärke, Verdickungsmittel: Johannisbrotkernmehl, Aroma. Kann Spuren von glutenhaltigem Getreide, Soja, Eiern, Sellerie, Sulfiten, Milch und Schalenfrüchten enthalten. Aufbewahrungshinweise: Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Hersteller / Importeur Chocolateria Monbana P.A. de la Hainaud 53500 Ernee, France Nährwertangaben pro 100g Brennwert 1598 kJ / 379 kcal Fett 6,7 g davon gesättigte Fettsäuren 4,0 g Kohlenhydrate 67 g davon Zucker 61 g Eiweiß 6,4 g Salz 0,02 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: heiße schokolade, Chocolaterie, Monbana, Suprême, Schokolade, Kakao, creme, pulver |
| | |
| |