| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1035445649 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3474340011557 |
| |
|
| | |
| Chocolaterie Monbana "Salon de Thé", 1000g - Trinkschokolade Die Trinkschokolade von Monbana ist eine besondere Spezialität aus dem Hause des französischen Chocolatier. Die Kreationen aus französischer Schokolade ist von exklusiver Qualität und versprechen einen einzigartigen Genuss. Chocolaterie Monbana Tradition schmeckt heiß und kalt Das süße Geschmackserlebnis von vollmundigem Monbana Tradition Kakao ist heiß wie kalt ein Hochgenuss. Monbana Tradition ist gut löslich und schmeckt mit warmer Milch herrlich schokoladig. Aufgegossen mit kalter Milch ist es ein erfrischender Schoko-Genuss. Chocolaterie Monbana Tradition günstig kaufen Monbana Tradition Kakaopulver aus Frankreich können Sie bei uns bequem online bestellen und günstig kaufen. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 1000 Gramm Chocolaterie Monbana "Salon de Thé" Zubereitung Mit Milch zubereiten. Zubereitung mit der Dampfdüse oder mit dem Milcherwärmer. Zutaten Zucker, mindestens 32% Kakao, Vanille-Extrakt. Kann Spuren von glutenhaltigem Getreide, Soja, Eiern, Sellerie, Sulfiten, Milch und Schalenfrüchten enthalten. Aufbewahrungshinweise: Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Hersteller / Importeur Chocolateria Monbana P.A. de la Hainaud 53500 Ernee, France Nährwertangaben pro 100g Brennwert 1630 kJ / 387 kcal Fett 6,9 g davon gesättigte Fettsäuren 4,2 g Kohlenhydrate 70 g davon Zucker 67 g Eiweiß 6,4 g Salz <0,01 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: heiße schokolade, Chocolaterie, Monbana, Tradition, Salon, de, The, Schokolade, Kakao |
| | |
| |