| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1035233991 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4013320008638 |
| |
|
| | |
| Bio Trinkschokolade Zartbitter – angenehm kräftiger Kakaogenuss Der Fair Trade Kakao für die Bio Trinkschokolade Zartbitter stammt von der kleinen Insel São Tomé im Golf von Guinea. Hier kennt man das Geheimnis großartigen Kakaos: Tief in ihren Wäldern baut die Kooperative CECAQ-11 besonders aromatische Kakaofrüchte an. Diese sorgen für den angenehm kräftigen, schokoladigen Geschmack, den Sie mit der Fair Trade Trinkschokolade Zartbitter jeden Tag genießen können. Fair Trade Kakao Zartbitter Durch Fairen Handel können die Kleinbauern ihre Ernte seit einiger Zeit selbst fermentieren und trocknen. So erhält GEPA Bio Kakaopulver in bester Qualität, das mit ebenfalls ökologisch angebautem Rohrohrzucker zur köstlichen Trinkschokolade veredeln. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 250 Gramm GEPA Bio Trinkschokolade Zartbitter Zubereitung Mischen Sie 1-2 Teelöffel davon mit etwas kalter oder warmer Milch. Dann füllen Sie die Tasse ganz auf, rühren gut um - und erleben intensiven Schokoladengenuss. Zutaten Kakaopulver stark entölt°*, Rohrohrzucker°* Kakao mindestens: 50 % ° aus Fairem Handel, Fair-Handelsanteil der Zutaten insgesamt: 100% * aus kontrolliert ökologischem Anbau Aufbewahrungshinweise Trocken lagern und vor Wärme schützen. Hersteller / Importeur GEPA - The Fair Trade Company GEPA-Weg 1 42327 Wuppertal Nährwertangaben pro 100 g Brennwert 1542 kJ / 367 kcal Fett 7,4 g davon gesättigte Fettsäuren 4,0 g Kohlenhydrate 52,5 g davon Zucker 45,4 g Ballaststoffe - Eiweiß 13,4 g Salz 0,05 g
|
| | |
| | | |
| | | |
| |