| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1034515160 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4002221035188 |
| |
|
| | |
| Zeit für Bio, Zeit für eine Prise â€ÜÄûAmourâ€ÜÄú. Denn wenn der vollfruchtige Geschmack nach reifen Himbeeren eine zärtliche Affäre mit blumig duftendem Lavendel eingeht, entsteht eine Liaison voller Finesse. Eine verführerische Tee-Kreation, in die du dich direkt verliebst, die Augen schließt und einfach nur genießt. Für deine Momente voller Gelassenheit. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 20 Doppelkammerbeutel im Einzelkuvert - ohne Metallklammer - Zutaten: Bio Äpfel, Bio Hibiskus, Bio Orangenschalen, Bio Zichorienwurzeln geröstet, Bio Hagebutten, Bio Süßholzwurzeln, natürliches Aroma, Bio Lavendelblüten (2,5 %), Bio Süßkraut, Bio Himbeeren Zubereitung Nehmen Sie für eine Tasse 1 Teebeutel und mindestens 4 Teebeutel für eine Kanne (1 l). Immer mit sprudelnd kochendem Wasser aufgießen und 8 Minuten ziehen lassen! Nur dadurch erhalten Sie ein sicheres Lebensmittel. Aufbewahrungshinweise: Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Hersteller / Importeur Ostfriesische Tee Gesellschaft GmbH & Co. KG Bosteler Feld 6 21218 Seevetal Nährwertangaben pro 100 ml pro Portion (1 Aufgussbeutel pro 200 ml) Brennwert 10 kJ / 2 kcal 20 kJ / 5 kcal Fett 0,0 g 0 g davon gesättigte Fettsäuren 0 g 0 g Kohlenhydrate 0,6 g 1,2 g davon Zucker 0,2 g 0,4 g Ballaststoffe 0,0 g 0,0 g Eiweiß 0 g 0 g Salz 0 g 0 g
|
| | |
| | | |
| | | |
| |