Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Naarmann fettarme H-Milch, 1,5% Fett


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Naarmann fettarme H-Milch, 1,5% Fett
Naarmann fettarme H-Milch, 1,5% Fett
Naarmann fettarme H-Milch, 1,5% Fett
Artikel-Nr.:
     4YWAF-1033039058
Hersteller:
     Naarmann
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065400000933
Suchbegriffe:
H-Milch
Milch
Vollmilch
milch naarmann 1,5 % 1 l
Naarmann fettarme H-Milch, 1 Liter Wenn du zum Team "Milch im Kaffee" gehörst, ist die haltbare Milch von Naarmann genau die Richtige. Mit Naarmann H-Milch wird jeder normale Kaffee zum perfekten Latte Macchiato, Cappuccino oder Milchkaffee. Die haltbare Milch mit einem Fettgehalt von 1,5% verfeinert jede Kaffee-Kreation und rundet den Geschmack wunderbar ab.  H-Milch mit cleverem Schraubverschluss Naarmann fettarme H-Milch wurde für eine längere Haltbarkeit ultrahocherhitzt. In der cleveren Verbundverpackung ist die Milch lange haltbar und unkompliziert zu lagern. Damit der Genuss beim Servieren nicht auf der Strecke bleibt, hat Naarmann H-Milch einen großen Schraubverschluss und lässt sich so ganz leicht dosieren, ohne zu kleckern. H-Milch günstig kaufen Passend zu Kaffee oder Tee können Sie im Online-Shop H-Milch für Büro, Behörde und Gastronomie und Hotellerie günstig online kaufen und liefern lassen. Unternehmen profitieren vom praktischen Rechnungskauf. Lieferumfang Dieses Produkt enthält:  Naarmann H-Milch 1,5% Fett 1 Liter   Zutaten Milch   Nährwertangaben   pro 100 g Brennwert 198 kJ / 47 kcal Fett 1,5 g davon gesättigte Fettsäuren 0,9 g Kohlenhydrate 5,1 g davon Zucker 5,1 g Eiweiß 3,3 g Salz 0,13 g Calcium 120 mg   Aufbewahrungshinweise Nach dem Öffnen noch einige Tage gekühlt haltbar.   Hersteller / Importeur Transgourmet Deutschland GmbH & Co. OHG Albert-Einstein-Str 15 64560 Riedstadt

Weitere Suchbegriffe: h milch, milch 1,5%, ultrahocherhitzt, 1, 5, %, naarmann, fettarme, haltbare
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 36.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Liter (ab € 1,70* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 2,35*
€ 2,51
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 2,32*
€ 2,48
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 2,21*
€ 2,36
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 2,14*
€ 2,29
pro Packung
ab 240 Packungen
€ 2,10*
€ 2,25
pro Packung
ab 36000 Packungen
€ 1,70*
€ 1,82
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.