| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1032464746 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4009300015062 |
| |
|
| | |
| Teekanne frio Sport Apfel-Zitrone + Magnesium Für alle Teegenießer, die gerne sportlich und aktiv sind oder einfach nur Freude am Genuss haben: Mit frio Sport Apfel-Zitrone plus Magnesium erleben Sie den fruchtig frischen Geschmack von saftigen Äpfeln und spritziger Zitrone mit einer extra Portion Magnesium. Dieser Teekanne Früchtetee ist ein idealer Durstlöscher und perfekter Trainingspartner beim Sport. frio Tee kalt aufgießen und sportlich genießen Nach dem Sport oder bei sommerlichen Temperaturen erfrischt nichts besser, als ein kühles Getränk. Mit frio Sport Früchtetee von Teekanne können Sie Tee auch kalt genießen, denn für die Zubereitung brauchen Sie kein kochendes Wasser. Also keine lange Wartezeit, bis zum Teegenuss. frio Tee wurde extra für die Zubereitung mit kaltem Wasser entwickelt. Damit ist er schnell trinkbereit, wenn der Durst oder die Lust auf erfrischenden Tee kommt. Gießen Sie die frio-Teebeutel einfach in einem Glas mit der vorgesehenden Wassermenge auf - nach 5-8 Minuten Ziehzeit ist der frio Sport plus Magnesium trinkbereit. Teekanne frio Sport – mit Magnesium ohne Kalorien frio Sport Apfel-Zitrone + Magnesium von Teekanne eine gute Alternative zu gezuckerten Früchtetees oder isotonischen Getränken. Also für diejenigen, die auf eine gesunde, kalorienbewusste und sportliche Lebensweise achten. frio Sport schmeckt sportlich-frisch und ist zuckerfrei kalorienfrei voller Geschmack Dafür sorgen die erfrischenden Zutaten aus Äpfeln, weißem Hibiskus, Magnesiumcitrat und Zitronenschalen. frio Sport Apfel-Zitrone von Teekanne enthält die Süße aus der Zichorienwurzel und Steviablättern. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: Teekanne frio Sport Apfel-Zitrone Magnesium 18 Teebeutel Zutaten Äpfel (34%), weißer Hibiskus, Magnesiumcitrat (20%), Zichorienwurzel, Apfelaroma, Steviablätter, Zitronenaroma, Säuerungsmittel: Citronensäure, Zitronenschalen Zubereitung: Teebeutel mit kaltem Leitungswasser aufgießen und 5-8 Minuten ziehen Lassen. Den Tee nach der Zubereitung zeitnah verzehren. Für Säuglinge und Kleinkinder nicht empfohlen. Aufbewahrungshinweise: Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Hersteller / Importeur Teekanne GmbH & Co.KG Kevelaerer Str. 21-23 40526 Düsseldorf Nährwertangaben 100 ml Tee* enthalten durchschnittlich Brennwert 8 kJ / 2 kcal Fett 0,1 g davon gesättigte Fettsäuren 0,1 g Kohlenhydrate 0,3 g davon Zucker 0,2 g Magnesium 28 mg Eiweiß 0,2 g Salz 0,01 g * bei einer Zubereitung eines Beutels mit 200 ml Wasser (= 1 Tasse)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fruchtee, Früchte-Tee, Früchtetee, teekanne aromatisierter tee, aroma tee, teekanne, Teebeutel, frio, sport, zitrone, früchte, apfel, magnesium, tee, kalt |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4YWAF | | | | 10 | | € 4,99* | ab € 2,85* | € 3,88* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 3,03* | € 5,17* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,14* | € 5,30* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 3,56* | € 5,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4YWAF | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 0,05 Kilogramm (ab € 57,00* pro Kilogramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 38,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4YWAF | | Versand: Lager 4YWAF | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 53,90* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4YWAF | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|