| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1032401283 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4008071042765 |
| |
|
| | |
| Einmalige Kombination von vollfruchtiger Himbeere mit auserwähltem Oolong (fruchtig und blumig zugleich) in der Basis dieses Eistees. Die Hibiskusblüten sorgen für die rote Farbe und geben dem erfrischenden Eistee die richtige Fruchtsäure. Power-Eistee mit Antioxidantien! Empfehlungen: 1 Filterbeutel pro Tasse mit 100-150 ml frischem sprudelnd kochendem Wasser übergießen. Teebeutel nach 5 Minuten entfernen, sofort mit 2-3 Eiswürfeln auffüllen. Zitrone in Scheiben schneiden und mit dem Tee und weiteren 2 Eiswürfeln im Glas nach Belieben mit Minze oder Himbeeren servieren. Gesüßt schmeckt der Tee besonders gut. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 20 Doppelkammerbeutel im Einzelkuvert - ohne Metallklammer - Zutaten Oolong Tee, rote Fruchtkelche von Hibiskusblüten, Aroma, natürliches Aroma, Himbeeren. Enthält Coffein. Zubereitung 1 Filterbeutel für 1 Tasse, mit frischem, sprudelnd kochendem Wasser übergießen. Teebeutel nach 5 Minuten entfernen, sofort mit 2 - 3 Eiswürfeln auffüllen. Aufbewahrungshinweise Kühl, trocken und verschlossen lagern. Hersteller / Importeur Ost- Indien Tee Compagnie GmbH, 88079 Kressbronn, Haidachstr. 62 Nährwertangaben pro 100 ml Fertiggetränk Brennwert 3 kJ / 1 kcal Fett <0,1 g davon gesättigte Fettsäuren <0,1 g Kohlenhydrate 0,2 g davon Zucker <0,1 g Eiweiß <0,1 g Salz 0 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fruchtee, Früchte-Tee, Früchtetee, Oolong, Oolong Tee, Oolongtee, eis tee, Gold, männchen, Tee, oolong, hibiskus, himbeere, eis, kalt |
| | |
| |