| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1029750125 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 015700050026 |
| |
|
| | |
| Traumhaft leckerer Kakao-Genuss dekoriert mit fluffigen Marshmallows. Dazu den Swiss Miss Kakao einfach mit heißem Wasser aufgießen und schon sorgt die grandios leckere Trinkschokoladede mit den kleinen Marshmallows für eine süße Pause. Schmeckt auch mit Milch! Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 280g Kakaohaltiges Getränkepulver mit Marshmallows (10 Beutel) - Swiss Miss Marshmallow Flavor. Zutaten Zucker, Glukosesirup, SÜSSMOLKENPULVER , 7% Kakaopulver stark entölt, Kokosöl gehärtet, 4% Marshmallows (Zucker, Glukosesirup, modifizierte Maisstärke, Aroma, Speisegelantine), MAGERMILCHPULVER , Salz, Stabilisator Kaliumphosphate, Emulgator Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Verdickungsmittel Carrageen, Aroma, Dextrine, Dextrose. Zubereitung Beutelinhalt in eine große Tasse geben, mit 180 ml heißem (nicht kochenden) Wasser aufgießen, umrühren und genießen. Aufbewahrungshinweise Wärmegeschützt und trocken lagern. Hersteller / Importeur Hergestellt in USA Conagra Foods Inc. P.O.Box 3768, Dept. SW, Omaha, NE 68103-0768, Estados Unidos Nährwertangaben pro 100 g Brennwert 1732 kJ / 410 kcal Fett 6,4 g davon gesättigte Fettsäuren 5,6 g Kohlenhydrate 83 g davon Zucker 64 g Ballaststoffe 2,5 g Eiweiß 3,8 g Salz 12 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cafe gebäck, swwiss, miss, marshmallow, flavor, kakao, schokolade, trink, mini, portionen, beutel |
| | |
| |