| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1027778719 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4008837202075 |
| |
|
| | |
| Premium Darjeeling loser Tee von Bünting, 175g Er ist der edelste aller Schwarztees: 100% Darjeeling Schwarztee First Flush. Wenn der Monsunregen vorüber ist, erwacht an den Südhängen des Himalaja-Gebirges, in der Region Darjeeling - der Frühling. Unter der warmen Frühjahrssonne sprießen die ersten Teeblätter, die so wertvoll für die Frühjahrspflückung, den ‚Äûfirst flush‚Äú, sind. Darjeeling Tee von Bünting Tee stammt aus dieser ersten ‚Äûfirst flush‚Äú -Ernte. Als FTGFOP1, Finest Tippy Golden Flowery Orange Pekoe Tee, ist dieser Bünting Darjeeling mit seinem zart-duftigen und feinblumigen Aroma ein Tee besonderer Auslese. Für vollen Genuss nach persönlicher Dosierung erhalten Sie diesen exquisiten 100% Darjeeling mit seiner hellen Färbung in der Tasse als losen Tee. Darjeeling Zubereitung Bünting ‚Äûfirst flush‚Äú Darjeeling bereitest du für besten Genuss mit etwa 1g Tee pro Tasse zu. Gebe den losen Darjeeling Tee in einen Teefilter oder Filterbeutel und gieße ihn mit sprudelnd kochendem Wasser auf. Nach einer Ziehzeit von ca 3-6 Minuten schmeckt Bünting Darjeeling pur oder leicht gesüßt. Bünting Bio 100% Darjeeling kaufen Bei uns kannst du Bünting Darjeeling günstig kaufen. Durch unsere schnelle Lieferung lässt der feine Teegenuss nicht lange auf sich warten. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 175g Bünting Tee Bio Premium Darjeeling. Zutaten Schwarzer Tee.* *aus kontrolliert biologischem Anbau Zubereitungshinweise Pro Tasse einen kleinen Teelöffel Tee (ca. 1g) in eine Kanne geben. Sprudenlnd-kochendes Wasser aufgießen. Den Aufguss je nach Geschmack ca. 3 - 6 Minuten ziehen lassen. Sie können die Teezubereitung vereinfachen, incdm Sie Bünting Teefilter verwenden. Darjeeling schmeckt pur oder leicht gesüßt. Hersteller / Importeur Bünting Teehandelshaus GmbH & Comp. 26787 Leer in Ostfriesland
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bünting, tee, darjeeling, fein, aromatisch, schwarztee, Tee, schwarz, lose |
| | |
| |