Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bünting Tee C.K. Privat, 500g loser Tee


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Bünting Tee C.K. Privat, 500g loser Tee
Bünting Tee C.K. Privat, 500g loser Tee
Bünting Tee C.K. Privat, 500g loser Tee
Artikel-Nr.:
     4YWAF-1027698693
Hersteller:
     Bünting Tee
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008837202112
Suchbegriffe:
Schwarzer Tee
Schwarztee
schwarztee 500g
schwarzer tee
C.K. Privat Tee 500g, loser Tee von Bünting Mit C.K Privat Tee von Bünting Tee erhalten Sie einen echten Ostfriesentee, benannt nach der Privatmischung des ehemaligen Teefachmanns Carl Klopp. Klopp leitete von 1927 bis 1963 die Firma Bünting und kreierte zahlreiche Teemischungen von Bünting Tee. C.K. Privat loser Tee zeichnet sich durch sein ausgeprägtes Aroma und die harmonische Geschmacksfülle aus, die der diffizilen Zusammenstellung edler Assam-Tees zu verdanken ist. Echten Ostfriesentee zubereiten Für ostfriesischen Teegenuss bereiten Sie C.K. Privat losen Tee mit einem kleinen Teelöffel Tee (ca. 1g) pro Tasse zu. Geben Sie den Tee in eine vorgewärmte Kanne und gießen ihn mit frischem, sprudelnd kochendem Wasser auf. Den Aufguss je nach Geschmack 3-5 Minuten ziehen lassen. Anschließend wird der Ostfriesische Tee durch ein Sieb in eine Servierkanne gegossen. Alternativ können Sie Bünting losen Tee auch mithilfe eines Teefilters zubereiten. Für Ostfriesischen Teegenuss wird der Schwarze Tee traditionell mit Kluntje (Kandiszucker) gesüßt. Der Zucker wird zuerst in die Tasse gegeben und dann mit Tee aufgegossen. So beginnt er, verheißungsvoll zu knistern. Mit einem Sahnelöffel wird etwas ungeschlagene Sahne am Tassenrand in die Tasse gelassen, die als „Wulkje“ (Wölkchen) im Tee aufsteigt. Der Tee wird nicht umgerührt. Der Geschmack des Tees ändert sich von Schluck zu Schluck, je näher man dem süßen Kandiszucker und der Sahne am Tassenboden kommt. Bünting C.K. Privat kaufen Edlen Assam C.K. Privat Tee von Bünting Tee können Sie bei uns unkompliziert online kaufen. Durch unsere schnelle Lieferung ist der Tee schnell bei Ihnen und es bleibt mehr Zeit für eine gute Tasse Tee. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 500g Schwarzer Tee Zutaten Schwarzer Tee Zubereitungsempfehlung Pro Tasse 1 kleinen Teelöffel Tee (ca. 1g) in eine Kanne geben. Sprudelnd-kochendes Wasser aufgießen. Den Aufguss je nach Geschmack ca. 3-5 Minuten ziehen lassen. Sie können die Teezubereitung vereinfachen, indem Sie Teefilter verwenden. In Ostfriesland süßt man diesen Tee traditionell mit Kluntje (weißer Kandis). Mit einem Löffel wird dann ein "Wölkchen" ungeschlagene Sahne aufgelegt. Hersteller / Importeur Bünting Teehandelshaus GmbH & Comp. 26787 Leer in Ostfriesland

Weitere Suchbegriffe: bünting, tee, c, k, privat, loser, schwarz, ostfriesentee, c.k., c., k.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,44*
  
Preis gilt ab 2.500 Packungen
1 Packung enthält 0,5 Kilogramm (ab € 20,88* pro Kilogramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 13,68*
€ 14,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,65*
€ 14,61
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,08*
€ 14,00
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,88*
€ 13,78
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 10,44*
€ 11,17
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.