| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1025803309 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4002221029996 |
| |
|
| | |
| Belebung Grüner Tee mit Matcha von Meßmer Mit Meßmer Matcha Spirit Grüner Tee mit Matcha haben die Meßmer Tea-Master einen besonderen Tee kreiert, der den Körper und die Sinne verwöhnt. Grünteeblätter kombiniert mit japanischem Matchapulver machen diesen feinen Tee zu einem köstlichen Tee-Erlebnis. Erlebe die feine Grüntee-Mischung von Meßmer aus besten Grünteeblättern zusammen mit fein gemahlenem Grüntee-Pulver, das auch in der japanischen Teezeremonie verwendet wird. Grüner Tee mit Matcha-Pulver Das intensiv grüne Matchapulver gibt dem zarten Grüntee von Meßmer eine lieblich-süßliche und zugleich herbe Geschmacks-Nuance. Dieser einzigartige Tee verleiht ein angenehmes Wohlgefühl und ein Gefühl der Regeneration und Erfrischung von Körper und Geist. Meßmer Wohlfühltees stehen für Wohlfühlmomente von besonderer Qualität und Intensität Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 20 Doppelkammerbeutel im Einzelkuvert - ohne Metallklammer - Zutaten: Grüner Tee, Matcha (5%). Zubereitung Immer mit sprudelnd kochendem Wasser aufgießen und mindestens 3 Minuten ziehen lassen! Nur so erhalten Sie ein sicheres Lebensmittel! Aufbewahrungshinweise: Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Hersteller / Importeur Ostfriesische Tee Gesellschaft GmbH & Co. KG Bosteler Feld 6 21218 Seevetal Nährwertangaben Pro 100 ml Pro Portion (1 Aufgussbeutel pro 200 ml) Brennwert 3 kJ / 1 kcal 7 kJ / 2 kcal Fett 0 g 0 g davon gesättigte Fettsäuren 0 g 0 g Kohlenhydrate 0,2 g 0,4 g davon Zucker <0,1 g <0,1 g Eiweiß 0 g 0 g Salz 0 g 0 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: meßmer, wohlfühl, momente, grüner, matcha, tee, belebung |
| | |
| |