| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1024121824 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4001257218404 |
| |
|
| | |
| Der Brite Earl Charles Grey brachte seinerzeit von einer Chinareise einen mit Bergamotte-Öl aromatisierten Tee nach England, der sich schnell großer Beliebtheit erfreute. Meßmer mischt für den Earl Grey ausgesuchte Schwarztees, die durch den typischen Charakter der Zitrusfrucht Bergamotte abgerundet werden – für einen frisch-pikanten Genuss-Moment Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 25 Doppelkammerbeutel im Einzelkuvert - ohne Metallklammer - Zutaten: Schwarzer Tee, natürliches Bergamottearoma, natürliches Aroma Zubereitung Pro Tasse einen Aufgussbeutel mit frischem, sprudelnd kochendem Wasser übergießen und 3 bis 5 Minuten ziehen lassen Aufbewahrungshinweise: Vor Wärme geschützt und trocken lagern Hersteller / Importeur Ostfriesische Tee Gesellschaft GmbH & Co. KG Bosteler Feld 6 21218 Seevetal Nährwertangaben Pro 100 ml Pro Portion (1 Aufgussbeutel pro 200 ml) Brennwert 3 kJ / 1 kcal 7 kJ / 2 kcal Fett 0 g 0 g davon gesättigte Fettsäuren 0 g 0 g Kohlenhydrate 0,2 g 0,4 g davon Zucker <0,1 g <0,1 g Eiweiß 0 g 0 g Salz 0 g 0 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwarztee, schwarztee earl grey, schwarzer tee, meßmer schwarztee, meßmer, earl, grey, bergamotte, Tee, frisch, pikant, schwarz, früh, fein |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4YWAF | | | | 12 | | € 4,99* | ab € 2,28* | € 3,14* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,13* | € 3,94* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,70* | € 5,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4YWAF | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,04 Kilogramm (ab € 57,00* pro Kilogramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 37,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4YWAF | | Versand: Lager 4YWAF | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 53,90* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4YWAF | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|