| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1023856755 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7612100906262 |
| |
|
| | |
| Caotina Noir dunkle Trinkschokolade Genieße diesen besonderen Kakao mit kräftigem Schokoladengeschmack. Caotina Dark Chocolate Trinkschokolade enthält einen besonders hohen Kakaoanteil von 45%. Hergestellt mit echter Schweizer Schokolade. Caotina Noir Kakao schmeckt heiß und kalt Das zartbittere Geschmackserlebnis von vollmundigem Caotina Noir Kakao ist heiß wie kalt ein Genuss. Caotina Kakao ist leicht löslich und schmeckt mit warmer Milch herrlich wohlig. Aufgegossen mit kalter Milch ist Caotina Kakaopulver ein erfrischend-schokoladiger Genuss. Caotina Kakao günstig kaufen Dunkles Kakaopulver Noir Pure Sensation von Caotina aus der Schweiz kannst du bei uns bequem online zu günstigen Preisen kaufen. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 500 Gramm Caotina Noir Zubereitung 3-4 Kaffeelöffel Caotina in 1 Tasse warme oder kalte Milch geben, gut umrühren und genießen. Zutaten Fettarmes Kakaopulver (fettarmes Kakaopulver, Emulgator (Lecithin)), Zucker, Schokolade 7% (Zucker, Kakaomasse, fettarmes Kakaopulver, Aroma (Vanillin)), Glukose, Trennmittel (Dicalciumphosphat), Aroma (Vanillin). Kann enthalten: Milch . Aufbewahrungshinweise: Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Hersteller / Importeur Wander AG Fabrikstrasse 10 3176 Neuenegg Schweiz Nährwertangaben pro 100g pro Portion*(15g) Brennwert 1573 kJ / 374 kcal 236 kJ / 56 kcal Fett 6,2 g 0,9 g davon gesättigte Fettsäuren 3,6 g 0,5 g Kohlenhydrate 62,6 g 9,4 g davon Zucker 53,8 g 8,1 g Ballaststoffe 12,6 g 1,9 g Eiweiß 11 g 1,7 g Salz 0,95 g 0,14 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: heiße schokolade, Caotina, Schokolade, Kakao, noir, Getränkepulver, zartbitter, trinkschokolade |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4YWAF | | | | 12 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 4,28* | € 5,80* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Dose | € 7,90* | ab € 6,086* | € 9,646* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4YWAF | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 0,5 Kilogramm (ab € 8,56* pro Kilogramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen | Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 69,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4YWAF | | Versand: Lager 4YWAF | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 53,90* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4YWAF | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|