Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Bürostuhl SALYUT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4NVP2-5420072022017
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     OC00320BL
EAN/GTIN:
     5420072022017
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
5420072022017 Salyut ist ein ergonomischer Stuhl mit hochmodernem Design, der unvergleichliche Komfort bietet. Mit seinen mehrfachen Anpassungssystemen ist die Belostuhl des Direktors für intensiven Gebrauch ausgelegt und bietet einen maximalen Komfort über viele Stunden der Arbeit. Der Sitz passt sich automatisch an die Neigung der Rückenlehne an und bietet außergewöhnliche Rückenunterstützung. Versuchen Sie es selbst, Sie werden es nicht bereuen.

360 Grad Drehung: Ja
Armlehnenhöhe: 15 - 23 cm (einstellbar)
Basisdurchmesser: 70,0 cm
Breite in cm: 69
Farbe 1: Schwarz
Gewicht KG: 24,6
Höhe in cm: 136
Höhenverstellung: Ja
Kopfstütze höhenverstellbar: Ja
Länge in cm: 65
Material 1: Textil
Max. Tragfähigkeit: 120 Kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 40,0 cm
Rück-Höhe: 49 - 56 cm (einstellbar)
Sitzbreite: 47,0 cm
Sitzhöhe: 48 - 59 cm (einstellbar)
Sitztiefe: 54,0 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 673,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 784,14*
€ 933,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 769,03*
€ 915,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 739,86*
€ 880,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 713,78*
€ 849,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 673,90*
€ 801,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.