| |
|
| Artikel-Nr.: 4NVP2-4260632720080 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4260632720080 EAN/GTIN: 4260632720080 |
| |
|
| | |
| 4260632720080 Absperrpfosten, 70 x 70 mm, umlegbar - Material: Vierkantstahlrohr, feuerverzinkt, weiß mit rot reflektierenden Leuchtstreifen - Mit Dreikantverschluss: für Schlüssel nach DIN 3222/3223 - Umlegbar - Mit Bodenhülse: 80 x 80 x 3 x 500 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten klappbar, absperrpfosten, stilsperrpfosten stahl, 4260632720080, neutrale Produktlinie, Pfosten, 70 x 70 r/w, umlegbar, 28571995, 1648931, 28571960, Pfosten und Gitter, 28571944, Absperrungen und Schilder, 28571824, Betriebseinrichtung, 1 Absperrpfosten 70x70 r/w umlegbar 1300 mm, 70 x 70 mm, Material: Vierkantstahlrohr, feuerverzinkt, weiß mit rot reflektierenden Leuchtstreifen, Mit Dreikantverschluss: für Schlüssel nach DIN 3222/3223, Mit Bodenhülse: 80 x 80 x 3 x 500 mm, Sperrbügel, Parkplatzsperre |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 134,89* | € 166,50* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 134,63* | € 171,47* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 133,73* | € 175,07* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 143,98* | € 177,20* | | | | Lager 4NVP2 | | | | | | € 35,99* | ab € 147,50* | € 180,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4NVP2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4NVP2 | | Versand: Lager 4NVP2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 35,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|