Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 70x70 r/w umlegbar 1300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpfosten 70x70 r/w umlegbar 1300 mm
Absperrpfosten 70x70 r/w umlegbar 1300 mm
Artikel-Nr.:
     4012-653138
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260632720080
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Absperrpfosten 70x70, umlegbar

• Vierkantstahlrohr 70 x 70 mm
• Feuerverzinkt, weiß mit rot reflektierenden Leuchtstreifen
• Umlegbar, mit Dreikantverschluss für Schlüssel nach DIN 3222/3223
• Mit Bodenhülse, 80 x 80 x 500 mm

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
1300 mm
Überflur:
900 mm
Ursprungsland:
Polen
Markenname:
neutrale Produktlinie
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 135,37*
€ 166,50*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,79*
€ 171,47*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 143,63*
€ 177,20*
€ 4,90*
ab € 133,71*
€ 177,31*
11 Tage
4
€ 35,99*
ab € 146,83*
€ 180,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,50*
€ 198,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,41*
€ 196,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,08*
€ 190,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,32*
€ 176,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,37*
€ 161,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.