| |
|
| Artikel-Nr.: 4NVP2-4016849567235 Herst.-Nr.: 4016849567235 EAN/GTIN: 4016849567235 |
| |
|
| | |
| 4016849567235 Basisstuhl Modell ESD Neon 2, Synchrontechnik - Sitzpolster: optional (leitfähiges Komfortpolster) - Rückenschale: volumenleitfähiges Kunststoff, (leitfähiges Komfortpolster optional) - Stahlbauteile: leitfähig und schwarz beschichtet - Flexband: aus weichem Kunststoff - Untergestell: Aluminium-Fußkreuz, schwarz - Rollen: lastabhängig gebremst Eigenschaften: - Synchrontechnik: sorgt für ein aktives, dynamisches Sitzen inklusive Gewichtsregulierung, Sitz und Lehne begleiten den Körper in seiner Bewegung - Sitzhöhenverstellung - Sitzneigeverstellung - Sitztiefenverstellung - Rückenlehnenhöhenverstellung - Gewichtsregulierung Hinweis: Für eine zuverlässige Entladung sorgt die bauteilübergreifende Gesamtableitung. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ESD Drehstuhl, ESD-Stuhl, ergonomischer Bürostuhl, esd drehstuhl bimos, ergonomischer bürostuhl, 4016849567235, bimos, Baukastensystem-Arbeitsdrehstuhl, Basisstuhl Modell ESD Neon 2, Synchrontechnik, 28574496, 1649287, 28574495, Arbeitsstühle, 28574494, Sitzmöbel, 28571824, Betriebseinrichtung, 1 Bimos Arbeitsstuhl ESD Neon 2, blau Sitzhöhe 450-620 mm mit Rollen, ohne Polster, Sitzpolster: optional (leitfähiges Komfortpolster), Rückenschale: volumenleitfähiges Kunststoff, (leitfähiges Komfortpolster optional), Stahlbauteile: leitfähig und schwarz beschichtet, Flexband: aus weichem Kunststoff, Untergestell: Aluminium-Fußkreuz, schwarz, Rollen: lastabhängig gebremst, Eigenschaften:, Synchrontechnik: sorgt für ein aktives, dynamisches Sitzen inklusive Gewichtsregulierung, Sitz und Lehne begleiten den Körper in seiner Bewegung, Sitzhöhenverstellung, Sitzneigeverstellung, Sitztiefenverstellung, Rückenlehnenhöhenverstell |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 389,12* | € 454,74* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 389,74* | € 454,74* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 402,56* | € 467,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 413,18* | € 479,82* | | | | Lager 4NVP2 | | | | | | € 35,99* | ab € 487,44* | € 561,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4NVP2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4NVP2 | | Versand: Lager 4NVP2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 35,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|