| |
|
| Artikel-Nr.: 4NVP2-4006825644159 Herst.-Nr.: 4006825644159 EAN/GTIN: 4006825644159 |
| |
|
| | |
| 4006825644159 Stromerzeuger (Benzin) TC-PG 55/E5 - Kraftvoller, robuster und sauberer 4-Takt-Antriebsmotor - Emissionsarmer Motor dank Einhaltung der Emission 5-Regularien - Zwei 230V-Abnehmer oder ein 400V-Abnehmer mit Strom versorgbar - Zwei große Räder und ein Klappgriff für einen einfachen Transport - Großer 25L Tank mit Füllstandanzeige für anhaltenden Dauerbetrieb - Überlastschalter, Ölmangelsicherung & AVR-Funktion - Anwenderfreundlicher Elektrostart (Lieferung mit Starterbatterie) - Dauerleistung (S1) bei 230 V 3000 W - Dauerleistung (S1) bei 400 V 3600 W - Max. Leistung | Zeit (230 V) 3300 W - Max. Leistung | Zeit (400 V) 5500 W - Leistung (S2 | S2-Zeit) bei 400 V 4800 W | 5 min - Leistung (S2 | S2-Zeit) bei 230 V 3300 W | 5 min - 230 V Steckdose, 2 Stück - 400 V Steckdose, 1 Stück - Zylinderanzahl 1 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Synchronmotor, notstromaggregat 400v, notstromaggregat, einhell notstromaggregat, 4006825644159, Benzin-Stromerzeuger, Stromerzeuger (Benzin) TC-PG 55/E5, 28588613, 28588449, Beschaffungsartikel Einhell, 28588324, Garten Beschaffungsartikel, 28584211, Haus und Garten, 1 Stromerzeuger (Benzin) TC-PG 55/E5 Beschaffungsartikel, Kraftvoller, robuster und sauberer 4-Takt-Antriebsmotor, Emissionsarmer Motor dank Einhaltung der Emission 5-Regularien, Zwei 230V-Abnehmer oder ein 400V-Abnehmer mit Strom versorgbar, Zwei große Räder und ein Klappgriff für einen einfachen Transport, Großer 25L Tank mit Füllstandanzeige für anhaltenden Dauerbetrieb, Überlastschalter, Ölmangelsicherung & AVR-Funktion, Anwenderfreundlicher Elektrostart (Lieferung mit Starterbatterie), Dauerleistung (S1) bei 230 V 3000 W, Dauerleistung (S1) bei 400 V 3600 W, Max. Leistung | Zeit (230 V) 3300 W, Max. Leistung | Zeit (400 V) 5500 W |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 628,77* | € 687,62* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 626,62* | € 689,14* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 644,87* | € 714,63* | | | | Lager 4NVP2 | | | | | | € 35,99* | ab € 665,55* | € 728,79* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 715,32* | € 780,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4NVP2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4NVP2 | | Versand: Lager 4NVP2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 35,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|