Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell TC-PG 55/E5 4-Takt Stromerzeuger 7.5 kW 230 V, 400 V 80.400 kg 3600 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2525897-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4152562
EAN/GTIN:
     4006825644159
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
Einhell TC-PG 55/E5 4-Takt Stromerzeuger 7.5 kW 230 V,400 V 80.400 kg 3600 W

Stromerzeuger TC-PG 55/E5

Zweimal 230V oder einmal 400V
Emissionsarmer Motor

Der Stromerzeuger TC-PG 55/E5 wird durch einen kraftvollen, robusten und sauberen 4-Takt-Motor angetrieben und liefert überall dort Strom, wo unabhängige Stromerzeugung gebraucht wird: Schnell und ohne großen Aufwand ist damit Strom bereitgestellt in Schrebergärten, auf Baustellen, beim Camping, in Werkstätten, Garagen oder auch für den Urlaub in freistehenden Gebäuden sowie in Wald-, Fischer- und Berghütten. Der Motor ist zudem emissionsarm durch die Einhaltung der Emission 5-Regularien. Über zwei 230V-Abnehmer oder einen 400V-Abnehmer sind Geräte anschließbar und können Strom beziehen: für die beiden 230V-Abnehmer steht eine Dauerleistung von 3.000 Watt und eine maximale Leistung von 3.300 Watt zur Verfügung, und dem 400V-Abnehmer eine Dauerleistung von 3.600 Watt und eine Maximalleistung von 5.500 Watt. Die AVR-Funktion (automatische Spannungsregelung) gewährt eine stabile Ausgangsleistung, der Elektrostart ist anwenderfreundlich konzipiert, und in der Lieferung ist die Starterbatterie bereits enthalten. Der große 25-Liter-Tank mit Füllstandanzeige ist für den anhaltenden Dauerbetrieb des Stromerzeugers geeignet. Überlastschalter und Ölmangelsicherung sorgen für Sicherheit und einen langlebigen Betrieb. Zwei große Räder und ein Klappgriff machen den Stromerzeuger mobil und unterstützen einen einfachen Transport von Ort zu Ort.

Ausstattung:
Kraftvoller, robuster und sauberer 4-Takt-Antriebsmotor
Emissionsarmer Motor dank Einhaltung der Emission 5-Regularien
2 230V-Abnehmer oder ein 400V-Abnehmer mit Strom versorgbar
2 große Räder und ein Klappgriff für einen einfachen Transport
Großer 25L Tank mit Füllstandanzeige für anhaltenden Dauerbetrieb
Überlastschalter, Ölmangelsicherung & AVR-Funktion
Anwenderfreundlicher Elektrostart (Lieferung mit Starterbatterie)

Technische Daten:
Betriebsdauer (Details): 11.7 h · Dauerleistung: 3600 W · Gewicht: 80.400 kg · Lautstärke: 96 dBA · Leistung (Details): 5500 W · Motor-Leistung (kW): 7.5 kW · Motor-Typ: Viertakt, Luftgekühlt · Motortyp: 4-Takt · Nennspannung: 230 V,400 V · Produktabmessung, Breite: 1100 mm · Produktabmessung, Höhe: 630 mm · Produktabmessung, Tiefe: 500 mm · Schall-Leistungspegel (Details): 96 dBA · Steckdosen-Anzahl: 3 · Tankinhalt: 25 l · Treibstoff: Normal-Benzin

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 1100 x 630 x 500 mm
Produktabmessung, Tiefe:
500 mm
Produktabmessung, Höhe:
630 mm
Produktabmessung, Breite:
1100 mm
Treibstoff:
Normal-Benzin
Marke:
Einhell
Motortyp:
4-Takt
Motor-Leistung (kW):
7.5 kW
Nennspannung:
230 V | 400 V
Dauerleistung:
3600 W
Leistung (Details):
5500 W
Steckdosen-Anzahl:
3
Betriebsdauer (Details):
11.7 h
Motor-Typ:
Viertakt|ツ| Luftgekühlt
Schall-Leistungspegel (Details):
96 dBA
Lautstärke:
96 dBA
Tankinhalt:
25 l
Gewicht:
80.400 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Stromerzeuger
Weitere Suchbegriffe: Synchronmotor, notstromaggregat 400v, notstromaggregat, einhell notstromaggregat, Einhell, 4152562, TC-PG 55/E5, Generator
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 628,77*
€ 687,62*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 626,62*
€ 689,14*
5 Tage
102
Frei Haus
ab € 642,46*
€ 701,25*
4 Tage
nicht lagernd
€ 35,99*
ab € 665,55*
€ 728,79*
Frei Haus
ab € 715,32*
€ 780,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 687,62*
€ 818,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 679,91*
€ 809,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 660,70*
€ 786,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 647,19*
€ 770,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 628,77*
€ 748,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.