Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einjahresprüfplakette D.15mm J.2024 m.Monaten Folie Btl.a 100 St.


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000477100
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     101523
EAN/GTIN:
     4060081043101
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten 15mm
selbstklebende Folie · ideal für die Kennzeichnung aller kurz-und mittelfristigen Wartungsintervalle · leichte Erkennbarkeit des Prüftermins · VE = 100 Stück im Beutel Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Jahr 2024 mit Monaten · Gebinde: Beutel
Weitere Informationen:
Ø:
15 mm
Prüfzeitraum:
2024
Anzahl:
100 St.
Material:
Folie
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, Plakette, Prüfplakette, Prüfplaketten
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Bogen
€ 4,70*
ab € 0,61*
€ 3,20*
3 Tage
10
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 15,46*
€ 21,58*
Lager 4BULW
10
pro Beutel
€ 5,59*
ab € 15,58*
€ 21,70*
3 Tage
14
pro Beutel
€ 4,99*
ab € 16,58*
€ 22,90*
5 Tage
14
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 16,78*
€ 23,44*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 21,70*
€ 25,82
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 19,39*
€ 23,07
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 17,39*
€ 20,69
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 16,00*
€ 19,04
pro Beutel
ab 200 Beutel
€ 15,83*
€ 18,84
pro Beutel
ab 30000 Beutel
€ 15,58*
€ 18,54
pro Beutel
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
20224R15
ab € 52,09*
Ähnlich
Moedel
20224R20
ab € 55,52*
Ähnlich
Moedel
20224R25
ab € 59,40*
Ähnlich
Moedel
20224F30
ab € 1,06*
Ähnlich
Moedel
20224R30
ab € 62,37*
Ähnlich
Moedel
20224FÖ15
ab € 1,07*
Ähnlich
Moedel
20224FÖ30
ab € 1,36*
Ähnlich
Moedel
20224D15
ab € 1,07*
Ähnlich
Moedel
20224D20
ab € 1,21*
Ähnlich
Moedel
20224D30
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.