Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette Jahr 2024 mit Monaten, Dokumentenfolie, Ø 15 mm, 10 Stück/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
101639
101639
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-101639
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     20224D15
EAN/GTIN:
     4060081044429
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten 15mm
Einjahres-Prüfplakette
Material: Dokumentenfolie selbstklebend
mit Laminat
Format: 15 mm Ø
Grundfarbe: rot
Schriftfarbe: weiß
Aufdruck: Monat 1 - 12, Jahr 2024
Lieferform: 10 Stück/Bogen
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
20224D15
Eigenschaft:
chemikalienbeständig
Farbe:
fälschungssicher,selbstklebend,Rot
Gültigkeit:
Ein-Jahres-Plakette
Jahreszahl:
2024
Lieferform:
Bogen
Material:
Dokumentenfolie
Untergrund:
fettfrei
Außen Ø:
15 mm
Stärke:
0,06 mm
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, jahresplaketten moedel, Prüfplakette, Prüfmarke, Prüfetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 15.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 3,71*
€ 4,41
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 2,91*
€ 3,46
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 2,75*
€ 3,27
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 2,45*
€ 2,92
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,09*
€ 2,49
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 1,73*
€ 2,06
pro Bogen
ab 250 Bögen
€ 1,36*
€ 1,62
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,07*
€ 1,27
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
20224F15
ab € 0,61*
Ähnlich
Moedel
20224R15
ab € 52,09*
Ähnlich
Moedel
20224R20
ab € 55,52*
Ähnlich
Moedel
20224R25
ab € 59,40*
Ähnlich
Moedel
20224F30
ab € 1,06*
Ähnlich
Moedel
20224R30
ab € 62,37*
Ähnlich
Moedel
20224FÖ15
ab € 1,07*
Ähnlich
Moedel
20224FÖ30
ab € 1,36*
Ähnlich
Moedel
20224D20
ab € 1,21*
Ähnlich
Moedel
20224D30
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.