Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Prüfplakette Jahr 2024 mit Monaten, Folie, Ø 15 mm, 10 Stück/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen:
101523
101523
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-101523
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     20224F15
EAN/GTIN:
     4060081043101
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten 15mm
Einjahres-Prüfplakette
Material: Folie selbstklebend
Format: 15 mm Ø
Grundfarbe: rot
Schriftfarbe: weiß
Aufdruck: Monat 1 - 12, Jahr 2024
Lieferform: 10 Stück/Bogen
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
20224F15
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Rot
Gültigkeit:
Ein-Jahres-Plakette
Jahreszahl:
2024
Lieferform:
Bogen
Material:
Folie
Untergrund:
fettfrei
Außen Ø:
15 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, Prüfplakette, Prüfmarke, Prüfetikett
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 164
pro Bogen
€ 4,70*
ab € 0,61*
€ 3,21*
4 Tage
10
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 15,49*
€ 21,79*
4 Tage
9
pro Beutel
€ 5,59*
ab € 15,58*
€ 21,91*
4 Tage
14
pro Beutel
€ 4,99*
ab € 16,58*
€ 23,10*
7 Tage
14
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 16,87*
€ 23,68*
Menge:  Bogen  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 3,21*
€ 3,82
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 2,57*
€ 3,06
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 2,24*
€ 2,67
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 1,75*
€ 2,08
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 1,43*
€ 1,70
pro Bogen
ab 200 Bögen
€ 1,39*
€ 1,65
pro Bogen
ab 250 Bögen
€ 0,74*
€ 0,88
pro Bogen
ab 30000 Bögen
€ 0,61*
€ 0,73
pro Bogen
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
20224R15
ab € 52,00*
Ähnlich
Moedel
20224R20
ab € 55,55*
Ähnlich
Moedel
20224R25
ab € 58,95*
Ähnlich
Moedel
20224F30
ab € 1,06*
Ähnlich
Moedel
20224R30
ab € 62,69*
Ähnlich
Moedel
20224FÖ15
ab € 1,07*
Ähnlich
Moedel
20224FÖ30
ab € 1,36*
Ähnlich
Moedel
20224D15
ab € 1,07*
Ähnlich
Moedel
20224D20
ab € 1,21*
Ähnlich
Moedel
20224D30
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.