Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HACCP-Nagelbürste L.155mm Borstenstärke 0,50mm weiß


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000470022
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18370051
EAN/GTIN:
     4250560515575
Suchbegriffe:
Handwaschbürste
Nagel-Bürste
Nagelbürste
Stielbürste
hochwertige, harte PBT-Borste · Borstenstärke 0,5 mm · reinigungsmittelbeständig · stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche · mit Aufhängeloch · hitzebeständig bis 134°C · hygienisch, einzeln im Polybeutel verpackt Weitere technische Eigenschaften: · Material: PBT-Borsten
Weitere Informationen:
Länge:
155 mm
Farbe:
weiß
Borstenstärke:
0,50 mm
Weitere Suchbegriffe: Stielscheuerbürste, noelle handwaschbürste plastik, handwaschbürsten kunststoff, handwaschbürste, Bürsten, Corona, HACCP, Reinigungsgerät
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
23
12
pro Stück
€ 5,80*
ab € 3,45*
€ 4,59*
1 Tag
96
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,87*
€ 5,15*
3 Tage
72
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,89*
€ 5,18*
Lager 4BULW
68
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,91*
€ 5,20*
1 Tag
96
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,86*
€ 5,75*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 5,20*
€ 6,19
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 5,11*
€ 6,08
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 4,94*
€ 5,88
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 3,91*
€ 4,65
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 3,91* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 62,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nölle Profi Brush
18370053
ab € 3,45*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
18370052
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.