Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HACCP-Nagelbürste L.155mm Borstenstärke 0,50mm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000470023
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     18370052
EAN/GTIN:
     4250560515582
Suchbegriffe:
Handwaschbürste
Nagel-Bürste
Nagelbürste
Stielbürste
hochwertige, harte PBT-Borste · Borstenstärke 0,5 mm · reinigungsmittelbeständig · stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche · mit Aufhängeloch · hitzebeständig bis 134°C · hygienisch, einzeln im Polybeutel verpacktWeitere technische Eigenschaften:· Material: PBT-Borsten
Weitere Informationen:
Länge:
155 mm
Farbe:
rot
Borstenstärke:
0,50 mm
Weitere Suchbegriffe: Stielscheuerbürste, noelle handwaschbürste plastik, handwaschbürsten kunststoff, handwaschbürste, Bürsten, Corona, HACCP, Reinigungsgerät
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
23
12
€ 5,80*
ab € 3,44*
€ 4,59*
Lager 1498
28
12
€ 5,50*
ab € 3,86*
€ 5,15*
3 Tage
21
12
€ 5,99*
ab € 3,88*
€ 5,18*
1 Tag
28
12
Frei Haus
ab € 3,85*
€ 5,75*
5 Tage
28
12
€ 5,99*
ab € 4,70*
€ 6,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 61,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nölle Profi Brush
18370053
ab € 3,42*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
18370051
ab € 3,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.