Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-9000469660 Herst.-Nr.: 6374 EAN/GTIN: 5033848035113 |
| | |
|
| | |
| Reiniger für Toilettensitze und andere Oberflächen · leicht zu pflegen · hygienische Ergänzung zu Toilettensitzauflagen · kosteneffektive Lösung, ideal für einen sauberen und hygienischen Waschraum · kompakte und hygienische Nachfüllung aus versiegelter Verpackung · verfügbar als klares Reinigungsspray in stabilen, hygienisch verschlossenen 0,4-l-Beuteln · einfach und schnell zu installieren · mit bis zu 2000 Dosierungen pro Beutel · nach dem Entfernen der Pumpe ist der Beutel recyclefähig Weitere technische Eigenschaften: · passend für: 9000 469 680 Weitere Informationen: | | Inhalt: | 6 x 0,4 l | Gebinde: | Beutel | Marke: | SCOTT | VERORDNUNGWERT: | 26 | VERORDNUNGNAME: | REACH - Flammpunkt °C | Gefahrgut - Klasse: | 3 | Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode: | D/E | Gefahrgut - Verpackungsgruppe: | III | REACH - Flammpunkt °C: | 26 | REACH - H-Sätze: | H226 - Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen): | WGK 2 | Entzündlich: | ja | Gefahrgut - Klassifizierungscode: | F1 | Biozid: | ja | Gefahrgut - Bezeichnung: | Alkohole, N.A.G. | Gefahrgut - UN-Nummer: | UN1987 | ChemBiozid BAuA: | N-61297 | Gefahrgut - Gefahrzettel: | 3 | Gefahrstoff - Lagerklasse: | 3 | REACH - Gefahrenpiktogramm: | GHS02 | GHS07 | REACH - Signalwörter: | Achtung |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsmittel-Spender, Desinfektionsmittelspender, Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Spender Toilettensitzabdeckungen, Toilettendesinfektion, Toilettensitzreiniger, Toilettensitzreiniger-Spender, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, Toilettenreiniger, WC-Reiniger, toilettensitzreiniger-spender kimberly clark, toilettensitzreiniger spender, toilettensitzreiniger-spender 400ml, Badreiniger, Hygienereiniger, Reiniger, Reinigung, Rohrreiniger, Rohrreiniger (Akku), Sanitärreiniger |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Blatt | € 4,95* | ab € 5,46* | € 7,66* | | | | | 4 Tage | | | 6 | | pro Blatt | € 4,99* | ab € 7,435* | € 9,65667* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Blatt | € 5,95* | ab € 7,06* | € 9,87* | | | | | 13 Tage | | | 6 | | pro Blatt | € 7,50* | ab € 7,47334* | € 9,90* | | | | Lager 4BULW | | | | 6 | | pro Blatt | € 5,59* | ab € 7,78334* | € 10,06334* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Blätter | Mindestbestellmenge: 6 Blätter ( entspricht € 60,38004* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|