Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffsack 120l LD-PE grau 100 µm B500/450xL1250mm 100St./Karton


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000466519
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     D01-VER-0643
EAN/GTIN:
     4054773016849
Suchbegriffe:
Kunststoffsack
PE-Abfallsack
PE-Säcke
Plastiksäcke
passend für Müllgroßbehälter 120 l, Art.-Nr. 9000 466 115 - 9000 466 129 und für Styropor-Abfallsammler · Material Hochdruckpolyethylen Weitere technische Eigenschaften: · für Behälter: 120l
Weitere Informationen:
Inhalt:
120 l
Material:
LD-PE
Stärke:
100 µm
Farbe:
grau
Inhalt je Karton:
100 St.
St. je Rolle:
10
Breite:
500/450 mm
Länge:
1250 mm
Weitere Suchbegriffe: Styroporsack, kunststoffsack 120l 100µm, kunststoffsack 120 liter, kunststoffsack, Abfallsack, Kunststoffsäcke, Müllbeutel, Müllsack
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
111
€ 5,99*
ab € 52,56*
€ 68,47*
Lager 4BULW
104
€ 5,59*
ab € 52,69*
€ 68,53*
6 Tage
148
€ 5,99*
ab € 52,93*
€ 68,83*
4 Tage
148
€ 4,99*
ab € 53,85*
€ 69,96*
5 Tage
148
€ 8,90*
ab € 55,338*
€ 71,808*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 68,53*
€ 81,55
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 68,15*
€ 81,10
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 65,83*
€ 78,34
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 63,04*
€ 75,02
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 52,69*
€ 62,70
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 52,69* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466521
ab € 47,62*
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466514
ab € 4,50*
Ähnlich
Stella Pack S. A.
9000466516
ab € 31,27*
Ähnlich
Stella Pack S. A.
9000466517
ab € 42,14*
Ähnlich
k.A.
D01-VER-0650
ab € 32,05*
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466522
ab € 41,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.