Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffsack 120 l LD-PE grau 100 µm B500/450xL1250mm 100 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000466519_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000466519_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1955B-2000301728
Hersteller:
     Becker Verpackungen
Herst.-Nr.:
     9000466519
EAN/GTIN:
     4054773016849
Suchbegriffe:
Kunststoffsack
PE-Abfallsack
PE-Säcke
Plastiksäcke
Kunststoffsack 120l LD-PE grau 100 µm B950xL1250mm 100St./Karton passend für Müllgroßbehälter 120 l, Art.-Nr. 9000 466 115 - 9000 466 129 und für Styropor-Abfallsammler · Material Hochdruckpolyethylen Weitere technische Eigenschaften: · für Behälter: 120l · Inhalt je Karton: 100 St.
Weitere Informationen:
eClassID:
20160204
HerstellerNr:
9000466519
Werksnummer:
9000466519
Länge netto mm:
500,00
Breite netto mm:
300,00
Höhe netto mm:
280,00
Gewicht netto Kg:
17,850000
Gewicht brutto Kg:
16,800000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grau
Groesse:
120 l LD-PE grau 100 µm
Produktart:
Kunststoffsack
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
152
€ 5,99*
ab € 52,53*
€ 69,05*
2 Tage
143
€ 5,59*
ab € 52,66*
€ 69,11*
Lager 1955
203
€ 5,99*
ab € 52,90*
€ 69,40*
4 Tage
203
€ 4,99*
ab € 53,82*
€ 70,52*
5 Tage
208
€ 8,90*
ab € 55,308*
€ 72,338*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 69,40*
€ 82,59
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 68,65*
€ 81,69
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 66,29*
€ 78,89
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 63,66*
€ 75,76
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 52,90*
€ 62,95
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 52,90* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466521
ab € 47,66*
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466514
ab € 4,49*
Ähnlich
Stella Pack S. A.
9000466516
ab € 31,35*
Ähnlich
Stella Pack S. A.
9000466517
ab € 42,22*
Ähnlich
k.A.
D01-VER-0650
ab € 32,03*
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466522
ab € 41,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.