Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschmatte L1200xB600mm COBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000452300
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     GS010002
EAN/GTIN:
     4054773015286
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
hält unverrückbar auf nahezu allen Materialien · einfach zuschneidbar · waschbar bis 60 °C · gute Beständigkeit gegenüber Öl, Benzin, Säuren und Laugen · Farbe anthrazit
Weitere Informationen:
Stärke:
4 mm
Breite:
600 mm
Länge:
1200 mm
Farbe:
anthrazit
Marke:
COBA
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
55
1
€ 5,99*
ab € 10,36*
€ 14,49*
Lager 4BULW
52
1
€ 5,59*
ab € 10,47*
€ 14,55*
1 Tag
74
1
€ 5,50*
ab € 10,60*
€ 14,72*
1 Tag
74
6
Frei Haus
ab € 10,65*
€ 14,84*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 10,72*
€ 15,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
04.512.03A 7035/7016
ab € 545,40*
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
04.512.05 7035/7016
ab € 628,48*
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
04.512.03A 7035/5005
ab € 546,87*
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
04.512.05 7035/5005
ab € 632,00*
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
04.12.14V-7035/7016
ab € 628,78*
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
04.12.14V-7035/5005
ab € 629,06*
Sonstiges
KLW Karl Lutz
WNS177N-1500M40-E1650 7035/500
ab € 621,23*
Sonstiges
KLW Karl Lutz
WNS118N-1500M40-E1691 7035/500
ab € 602,39*
Sonstiges
KLW Karl Lutz
WNS177N-1500M40-E1660 7035/500
ab € 755,32*
Sonstiges
KLW Karl Lutz
WNS118N-1500M40-E1691 7035/501
ab € 628,28*
Sonstiges
KLW Karl Lutz
WNS177N-1500M40-E1650 7035/501
ab € 646,54*
Sonstiges
KLW Karl Lutz
WNS177N-1500M40-E1660 7035/501
ab € 759,00*
Sonstiges
KLW Karl Lutz
WNS515N-1500M40-E7031 7035/500
ab € 755,49*
Sonstiges
KLW Karl Lutz
WNS515N-1500M40-E7031 7035/501
ab € 786,47*
Sonstiges
KLW Karl Lutz
WNS118N-1500M40-E1691 7035/701
ab € 626,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.