Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschmatte L1200xB600mm COBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-9000452300
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     GS010002
EAN/GTIN:
     4054773015286
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
hält unverrückbar auf nahezu allen Materialien · einfach zuschneidbar · waschbar bis 60 °C · gute Beständigkeit gegenüber Öl, Benzin, Säuren und Laugen · Farbe anthrazit
Weitere Informationen:
Stärke:
4 mm
Breite:
600 mm
Länge:
1200 mm
Farbe:
anthrazit
Marke:
COBA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
75
6
Frei Haus
ab € 10,66*
€ 14,37*
Lager 1690
56
1
€ 5,99*
ab € 10,36*
€ 14,50*
1 Tag
53
1
€ 5,59*
ab € 10,48*
€ 14,56*
1 Tag
75
1
€ 5,50*
ab € 10,66*
€ 14,73*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 10,68*
€ 14,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 7 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 9 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
04.512.03A 7035/7016
ab € 549,58*
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
04.512.05 7035/7016
ab € 628,55*
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
04.512.03A 7035/5005
ab € 547,67*
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
04.512.05 7035/5005
ab € 634,37*
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
04.12.14V-7035/7016
ab € 626,59*
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
04.12.14V-7035/5005
ab € 629,57*
Sonstiges
KLW Karl Lutz
WNS177N-1500M40-E1650 7035/500
ab € 621,00*
Sonstiges
KLW Karl Lutz
WNS118N-1500M40-E1691 7035/500
ab € 602,73*
Sonstiges
KLW Karl Lutz
WNS177N-1500M40-E1660 7035/500
ab € 756,14*
Sonstiges
KLW Karl Lutz
WNS118N-1500M40-E1691 7035/501
ab € 628,16*
Sonstiges
KLW Karl Lutz
WNS177N-1500M40-E1650 7035/501
ab € 649,48*
Sonstiges
KLW Karl Lutz
WNS177N-1500M40-E1660 7035/501
ab € 757,95*
Sonstiges
KLW Karl Lutz
WNS515N-1500M40-E7031 7035/500
ab € 757,55*
Sonstiges
KLW Karl Lutz
WNS515N-1500M40-E7031 7035/501
ab € 790,55*
Sonstiges
KLW Karl Lutz
WNS118N-1500M40-E1691 7035/701
ab € 625,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.