| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-9000450295 Herst.-Nr.: 82720000 EAN/GTIN: 4023122371441 |
| |
|
| | |
| Kunststoff weiß · Anschlussgewinde 19,05 (¾″) mm · NW 18 · für Transportbehälter basaltgrau Weitere Informationen: | | für Inhalt: | 210, 400 l | passend für: | Transportbehälter | Anschlussgewinde: | 19,05 (¾″) mm | Farbe: | weiß | Material: | Kunststoff | Nennweite: | 18 mm | Marke: | CRAEMER |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Auslaufventil, Auslaufhahndichtung, Dichtung Auslaufhahn, Dichtung Auslaufventil, Fasshahn, Kunststoffhahn, Regenfass, Regentonne, Regenwassertank, Auslaufhahn für Regentonne, Regentonnenhahn, ablassventil kunststoff, ablassventil, ablaßhahn graf, Ablaufhahn, Ablaufhähne, Auslaufarmaturen, Fasshähne |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,17* | € 4,87* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 3,83* | € 5,76* | | | | Lager 4BULW | | | | 1 | | € 5,59* | ab € 5,46* | € 7,78* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,70* | € 8,15* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 6,06* | € 8,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|