Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtbaubehälter L790xB605xH680mm PE (HDPe) basaltgrau CRAEMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9000450270
Hersteller:
     Craemer
Herst.-Nr.:
     81021830
EAN/GTIN:
     4260126611177
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
zum Lagern und Transportieren · mit Ablaufloch und Verschlussstopfen · glatte Flächen ermöglichen eine einfache Reinigung · resistent gegen Säuren · ineinander und mit dem Spezialdeckel aufeinander stapelbar · Farbe basaltgrau · Behälter:aus hochwertigem Polyethylen (HDPe)
Weitere Informationen:
Inhalt:
210 l
Gewicht:
10,0 kg
Außenlänge:
790 mm
Farbe:
basaltgrau
Außenhöhe:
680 mm
Außenbreite:
605 mm
Marke:
CRAEMER
Ausführung:
mit Ablaufloch und Verschlussstopfen
Material:
Polyethylen (HDPe)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
€ 52,95*
ab € 55,39*
€ 68,87*
9 Tage
75
5
Frei Haus
ab € 60,59*
€ 69,70*
3 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 57,34*
€ 73,66*
Lager 1498
7
1
€ 5,50*
ab € 85,48*
€ 102,73*
2 Tage
7
1
Frei Haus
ab € 57,09*
€ 109,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,73*
€ 122,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,37*
€ 121,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,24*
€ 116,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,98*
€ 113,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,48*
€ 101,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Craemer
80283520
ab € 20,13*
Zubehör
Craemer
80071000
ab € 109,50*
Zubehör
Otto Graf
504011
ab € 3,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.