Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rechteckbehälter, Wasserbehälter, Inhalt 400 l, basaltgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rechteckbehälter
Rechteckbehälter
Rechteckbehälter
Rechteckbehälter
Artikel-Nr.:
     103-264784
Hersteller:
     Kaiser+Kraft
Herst.-Nr.:
     81011830
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rechteck-Behälter
Rechteckbehälter
rechteck behälter
Rechteckbehälter, Wasserbehälter, Inhalt 400 l, basaltgrau.

Mit Edelstahl-Verstärkungsleisten unter dem Rand. Leicht zu reinigen durch glatte Wandungen. Beständig gegen die meisten Säuren und Laugen (bitte anfragen). Behälter ineinandersetzbar. Temperaturbeständig von -30 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C.

Aus UV-stabilisiertem, sortenreinem HDPE. Lichtstabil und witterungsbeständig. Mit Auslauföffnung und Stopfen. Der Wasserbehälter wird ohne Deckel geliefert.

Beschriftung und Kennzeichnung im Heißprägeverfahren auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 Liter
Länge:
945 mm
Breite:
725 mm
Höhe:
830 mm
Farbe:
basaltgrau
Material:
Polyethylen (Niederdruck-PE / HDPE)
Temperaturbeständigkeit:
-30 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C
Innenbreite:
655 mm
Innenlänge:
875 mm
Innenhöhe:
705 mm
Weitere Suchbegriffe: 264784 49, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Großbehälter, Großvolumenbehälter, Kunststoff-Behälter, Kunststoffbox, Kunststoffboxen, Lagerbehälter, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Paloxe, Paloxen, PE-Großbehälter, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Sandbehälter, Streugutbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 177,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,39*
€ 211,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,84*
€ 205,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 171,11*
€ 203,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,11*
€ 198,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,94*
€ 195,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,70*
€ 169,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.