Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2000xB1000xT300mm Grundr.verz.2 Rahmen,4 Fbd.Trgf.150kg Feldl.1300kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000449800
Hersteller:
     Schulte
Herst.-Nr.:
     12730-4
EAN/GTIN:
     4054773014425
Suchbegriffe:
Aluminium-Steckregal
Aluminiumsteckregal
Grund-Regal
Grundregal
leer zur individuellen Bestückung · verzinkt · Grund- und Anbauregal in Modulbauweise · einfache und schnelle Steckmontage mit vormontierten verzinkten Rahmen · Fachböden verzinkt mit verstärktem Kastenprofil, H 25 mm, höhenverstellbar im 25-mm-Raster · Tragfähigkeit pro Fachboden 150 kg · Feldlast 1300 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) Regalaußenmaße: Breite Grundregal + 60 mm, Anbauregal + 6 mm, Tiefe + 36 mm Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundregal
Breite:
1000 mm
Ausstattung:
2 Rahmen, 4 Fachböden
Marke:
SCHULTE
Tragfähigkeit pro Fachboden:
150 kg
Tiefe:
300 mm
Höhe:
2000 mm
Feldlast:
1300 kg
Weitere Suchbegriffe: Steck-Regal, Steckregal, steckregal h2000xb1000xt300mm anbaufeld, aluminium steckregal, grundregal 300 mm tief, Regal, Steckregale, Steckregalset, Steckregalsets
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 118,70*
€ 146,42*
2 Tage
40
Frei Haus
ab € 133,52*
€ 181,05*
4 Tage
40
€ 7,99*
ab € 149,37*
€ 182,33*
1 Tag
40
Frei Haus
ab € 152,71*
€ 185,77*
Lager 4BULW
28
€ 5,59*
ab € 174,72*
€ 210,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,78*
€ 250,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,89*
€ 247,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,43*
€ 236,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,55*
€ 230,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,72*
€ 207,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12759-30
ab € 24,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.