| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-974827 Herst.-Nr.: 12730-4 EAN/GTIN: 4054773014425 |
| |
|
| | |
| leer zur individuellen Bestückung · verzinkt · Grund- und Anbauregal in Modulbauweise · einfache und schnelle Steckmontage mit vormontierten verzinkten Rahmen · Fachböden verzinkt mit verstärktem Kastenprofil, H 25 mm, höhenverstellbar im 25-mm-Raster · Tragfähigkeit pro Fachboden 150 kg · Feldlast 1300 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)Regalaußenmaße: Breite Grundregal + 60 mm, Anbauregal + 6 mm, Tiefe + 36 mmWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Ausführung: | Grundregal | Breite: | 1000 mm | Ausstattung: | 2 Rahmen, 4 Fachböden | Marke: | SCHULTE | Tragfähigkeit pro Fachboden: | 150 kg | Tiefe: | 300 mm | Höhe: | 2000 mm | Feldlast: | 1300 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 118,70* | € 146,42* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 133,52* | € 181,05* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 149,37* | € 182,33* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 152,71* | € 185,77* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 125,20* | € 186,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|