Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klarsichtmagazin H410xB600xT108mm 18 x B Ku.weiß LOCKWEILER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000449650
Hersteller:
     Lockweiler Plastic Werke
Herst.-Nr.:
     1551814
EAN/GTIN:
     4054773014388
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
mit Holzrückwand · die Magazine sind fest mit einer beschichteten Holzplatte verbunden · die Holzplatte ist mit Bohrungen für eine Wandbefestigung ausgerüstet · Farbe weiß Weitere technische Eigenschaften: · Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Anzahl Behälter x Gr.:
18 x B
Farbe:
weiß
Gesamttiefe:
108 mm
Gesamthöhe:
410 mm
Gesamtbreite:
600 mm
Marke:
LOCKWEILER
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
15
Frei Haus
ab € 69,09*
€ 85,41*
Lager 4BULW
15
€ 5,59*
ab € 69,24*
€ 85,50*
2 Tage
21
€ 5,50*
ab € 70,69*
€ 87,31*
2 Tage
21
Frei Haus
ab € 70,97*
€ 87,70*
6 Tage
21
€ 5,99*
ab € 74,67*
€ 93,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,50*
€ 101,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,35*
€ 101,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,36*
€ 96,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,04*
€ 91,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,24*
€ 82,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500291
ab € 88,07*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500613
ab € 14,09*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
STALA ROLLER 106
ab € 675,00*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
STALA ROLLER 84
ab € 689,03*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500513
ab € 21,58*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500413
ab € 28,75*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500313
ab € 39,42*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500213
ab € 91,88*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1553014
ab € 79,50*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1573313
ab € 123,58*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500913
ab € 11,69*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1564413
ab € 165,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.