Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klarsichtmagazin H410xB600xT108mm 18 x B Ku.weiß LOCKWEILER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000449650
Hersteller:
     Lockweiler Plastic Werke
Herst.-Nr.:
     1551814
EAN/GTIN:
     4054773014388
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
mit Holzrückwand · die Magazine sind fest mit einer beschichteten Holzplatte verbunden · die Holzplatte ist mit Bohrungen für eine Wandbefestigung ausgerüstet · Farbe weißWeitere technische Eigenschaften:· Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Anzahl Behälter x Gr.:
18 x B
Farbe:
weiß
Gesamttiefe:
108 mm
Gesamthöhe:
410 mm
Gesamtbreite:
600 mm
Marke:
LOCKWEILER
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
15
Frei Haus
ab € 69,02*
€ 85,49*
2 Tage
15
€ 5,59*
ab € 69,17*
€ 85,58*
Lager 1498
21
€ 5,50*
ab € 70,62*
€ 87,39*
2 Tage
21
Frei Haus
ab € 70,90*
€ 87,78*
6 Tage
21
€ 5,99*
ab € 74,60*
€ 93,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,39*
€ 103,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,25*
€ 103,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,13*
€ 98,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,65*
€ 93,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,62*
€ 84,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500291
ab € 88,23*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500613
ab € 14,03*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
STALA ROLLER 106
ab € 677,45*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
STALA ROLLER 84
ab € 684,04*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500513
ab € 21,50*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500413
ab € 28,84*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500313
ab € 39,60*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500213
ab € 92,00*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1553014
ab € 79,55*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1573313
ab € 123,54*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500913
ab € 11,63*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1564413
ab € 165,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.