Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportstapelbehälter L400xB300xH120mm grau PP Seitenwände geschl.LA-KA-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000448133
Herst.-Nr.:
     TK400/120-0 GRAU
EAN/GTIN:
     4031022018793
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
aus Polypropylen (PP) · lebensmittelecht · zum Transportieren, Lagern, Sortieren usw. · die Kastengrößen sind auf das Palettenmaß L 1200 x B 800 mm abgestimmt · für Röllchenbahnen geeignet · temperaturbeständig von -20 °C bis +65 °C Weitere technische Eigenschaften: · Seitenwände: geschlossen · Innenhöhe: 110mm · Innenlänge: 356mm · Innenbreite: 255mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
30 kg
Außenlänge:
400 mm
Farbe:
grau
Außenhöhe:
120 mm
Außenbreite:
300 mm
Marke:
LA-KA-PE
Material:
PP
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
161
15
Frei Haus
ab € 4,46*
€ 6,21*
Lager 4BULW
108
1
€ 5,59*
ab € 4,11*
€ 6,41*
3 Tage
115
1
€ 5,99*
ab € 4,37*
€ 6,90*
2 Tage
161
1
€ 6,95*
ab € 4,47*
€ 6,92*
5 Tage
176
1
€ 8,90*
ab € 4,8785*
€ 7,3285*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TK/D400
ab € 10,34*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07960 00 00
ab € 1,594*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816837603
ab € 2,19*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816837610
ab € 1,13*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 120/5
ab € 68,65*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 40/5
ab € 28,35*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 60/5
ab € 34,39*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 80/5
ab € 59,76*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27912 00 00
ab € 62,61*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27914 00 00
ab € 82,89*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816340677
ab € 3,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.