Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportstapelbehälter L400xB300xH120mm grau PP Seitenwände geschl.LA-KA-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000448133
Herst.-Nr.:
     TK400/120-0 GRAU
EAN/GTIN:
     4031022018793
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
aus Polypropylen (PP) · lebensmittelecht · zum Transportieren, Lagern, Sortieren usw. · die Kastengrößen sind auf das Palettenmaß L 1200 x B 800 mm abgestimmt · für Röllchenbahnen geeignet · temperaturbeständig von -20 °C bis +65 °CWeitere technische Eigenschaften:· Seitenwände: geschlossen· Innenhöhe: 110mm· Innenlänge: 356mm· Innenbreite: 255mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
30 kg
Außenlänge:
400 mm
Farbe:
grau
Außenhöhe:
120 mm
Außenbreite:
300 mm
Marke:
LA-KA-PE
Material:
PP
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
204
15
Frei Haus
ab € 4,80*
€ 6,52*
3 Tage
120
1
€ 5,59*
ab € 5,02*
€ 6,53*
Lager 1690
150
1
€ 5,99*
ab € 4,73*
€ 7,24*
1 Tag
204
1
€ 6,95*
ab € 4,82*
€ 7,26*
4 Tage
200
1
€ 8,90*
ab € 4,8785*
€ 7,2885*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 7 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 9 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TK/D400
ab € 10,83*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07960 00 00
ab € 1,604*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816837603
ab € 2,17*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816837610
ab € 1,11*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 120/5
ab € 65,34*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 40/5
ab € 43,37*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 40/5
ab € 26,12*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 60/5
ab € 31,76*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 80/5
ab € 57,16*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27912 00 00
ab € 60,47*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27914 00 00
ab € 84,38*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816340677
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.