| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8002381951 Herst.-Nr.: 3363062 EAN/GTIN: 8712993077274 |
| | |
|
| | |
| mit Schallschutzeinlage für DIN 4109 Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Anschlussvorrichtung: M8 · Breite: 91mm · FM-Prüfung: Nein · Geeignet für Aluminiumrohre: Ja · Geeignet für Edelstahlrohre: Ja · Geeignet für Gussrohre: Ja · Geeignet für Kunststoffrohre: Ja · Geeignet für Kupferrohre: Ja · Geeignet für Stahlrohre: Ja · Höhe: 82mm · Oberflächenbehandlung: unbehandelt · Tiefe: 20mm · ULC-Farbe: Nein · UL-Prüfung: Nein · Werkstoffgüte: sonstige Weitere Informationen: | | Anschlussvorrichtung: | Innengewinde | Rohraußendurchmesser: | 5962 mm, 2″ mm/″ | Marke: | WALRAVEN | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Verschlussvorrichtung: | einfache Schraube | Einlage: | Gummi | Gewinde Anschlussvorrichtung: | M 8 m/″ | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 5,95* | ab € 0,69211* | € 0,91211* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,77* | € 1,00* | | | | Lager 4BULW | | | | 50 | | € 5,59* | ab € 0,82* | € 1,07* | | | | | | 1 Tag | | | 50 | | € 5,50* | ab € 0,95* | € 1,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 53,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|