Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALRAVEN 3363062 Gelenkschelle KSB1 Gewinde M 8, einteilig 59-62 mm, 2Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WALRAVEN 3363062 Gelenkschelle KSB1 Gewinde M 8, einteilig 59-62 mm, 2Z
WALRAVEN 3363062 Gelenkschelle KSB1 Gewinde M 8, einteilig 59-62 mm, 2Z
Artikel-Nr.:
     1955B-39976789243
Hersteller:
     Walraven
Herst.-Nr.:
     3363062
EAN/GTIN:
     8712993077274
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Walraven Gelenkschelle KSB1 Gewinde M 8, einteilig 59-62mm, 2" mit Schallschutzeinlage für DIN 4109 Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Anschlussvorrichtung: M8 · Breite: 91mm · FM-Prüfung: Nein · Geeignet für Aluminiumrohre: Ja · Geeignet für Edelstahlrohre: Ja · Geeignet für Gussrohre: Ja · Geeignet fü
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3363062
Werksnummer:
8002381951
Länge netto mm:
90,00
Breite netto mm:
85,00
Höhe netto mm:
25,00
Ursprungsland:
CZ
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Walraven Gelenkschelle KSB1
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,95*
ab € 0,69211*
€ 0,92211*
Lager 1955
100
50
€ 5,99*
ab € 0,77*
€ 1,01*
1 Tag
70
50
€ 5,59*
ab € 0,82*
€ 1,07*
1 Tag
unbekannt
50
€ 5,45*
ab € 0,98*
€ 1,27*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 50,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.