Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkschlüssel 7713 f.alle SecuEntry Zyl.BURG-WÄCHTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-8002367559
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     ENTRY sE-Key 7713
EAN/GTIN:
     4003482507131
Suchbegriffe:
Transponder
Transpondersystem
burg wächter transponder
transponder
der Aktiv-Transponder öffnet alle Türzylinder der secuEntry-Reihe von BURG-WÄCHTER · somit ist der secuENTRY 7713 sE-Key die praktische Alternative zur Code-Eingabe oder Fingerprint-Nutzung · aufgrund der großen Kapazität der Zylinder lassen sich bis zu 2000 Aktivtransponder (oder andere Öffnungsmedien) je nach Modell speichern · per Funkübertragung öffnet der moderne E-Schlüssel Türen in bis zu 4 Metern Entfernung, und zwar dank Bluetooth Low Energy bis zu 10000 Mal pro Batteriezyklus · Knopfzelle im Lieferumfang enthalten, somit können Sie gleich bei der Lieferung den sE-Key sofort in Betrieb nehmen · sicheres Signal durch AES-Verschlüsselung, somit müssen Sie keine Angst haben, dass Ihre Zugangsberechtigung von Unbefugten abgefangen und missbraucht werden könnte · einfache Rechtevergabe für den Aktivtransponder wird ganz bequem über den beiliegenden QR-Code in die PC-Software eingelesen · dadurch lassen sich Zugriffsrechte und Gültigkeit des E-Key ganz einfach programmieren · darüber hinaus lässt sich der Aktivtransponder ebenfalls über die secuEntry Keypads Pincode und Fingerprint in wenigen Schritten anlernen ·liegt gut in der Hand · gleichzeitig lässt sich die Öffnungstaste einfach betätigen, ohne dass diese zu leicht auslöst, beispielsweise ungewollt beim Mitführen in der Hosentasche Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: grau / weiß
Weitere Informationen:
passend für:
alle SecuEntry Zylinder
Batterie-Wechselanzeige:
Nein
Benutzung mit Software:
Ja
Marke:
BURG-WÄCHTER
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
BatterieV - relevant
Elektrogerät:
ja
BatterieV - relevant:
ja
Weitere Suchbegriffe: Funksender, Funktaster
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,98*
€ 40,31*
5 Tage
29
€ 5,99*
ab € 30,31*
€ 40,33*
1 Tag
unbekannt
€ 5,50*
ab € 30,90*
€ 41,22*
3 Tage
21
€ 5,99*
ab € 30,95*
€ 41,42*
Lager 4BULW
21
€ 5,59*
ab € 31,27*
€ 41,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
48061
ab € 0,63*
Zubehör
Burg-Wächter
ENTRY 7172 REMOTE
ab € 136,78*
Zubehör
Burg-Wächter
50601 1
ab € 198,29*
Zubehör
Burg-Wächter
50602 8
ab € 270,234*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.