Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladenband L.1000x16x45mm S.5mm STA galv.verz.d.pass.D.16mm rd GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-8001552190
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     314354
EAN/GTIN:
     4004338314354
Suchbegriffe:
Ladenband
ladenband feuerverzinkt
ladenband 1000 mm
ladenband
Ausführung: Abschluss abgerundet · Material: Stahl · Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert Weitere technische Eigenschaften: · Loch-Ø: 9 / 11 x 11mm · Maß c: 45mm · Maß b Ø: 16mm · Maß a: 1000mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher:
4 / 1
Stärke:
5 mm
Länge:
1000 x 16 x 45 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert
Ausführung:
abgerundet
Material:
Stahl
Ø:
16 mm
Marke:
GAH
Weitere Suchbegriffe: Band, Bänder, Ladenbänder
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,54*
€ 7,78*
4 Tage
46
1
€ 4,99*
ab € 6,07*
€ 8,47*
4 Tage
34
1
€ 5,99*
ab € 6,11*
€ 8,51*
Lager 4BULW
33
1
€ 5,59*
ab € 6,22*
€ 8,55*
2 Tage
4
1
€ 8,50*
ab € 7,34*
€ 10,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.